Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-22x315 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-22x315 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x315 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x315 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376160
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376160
EAN/GTIN:
     4020772376161
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
22
L:
315
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
40
B2:
60
B3:
35
E1:
68
E2:
220
L3:
45
Gewicht:
3810 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 22x315, 6315gng-22x315, 6315gng, 22x315, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,87*
€ 105,65*
Lager 198
10
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 105,66*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,53*
€ 107,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 108,18*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.