Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-22x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-22x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376186
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376186
EAN/GTIN:
     4020772376185
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
22
L:
400
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
50
B2:
60
B3:
35
E1:
68
E2:
300
L3:
45
Gewicht:
5995 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-22x400, 6315gng, 22x400, spanneisen, mit, geschlossen, nase
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,21*
€ 153,54*
Lager 198
9
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 162,12*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,08*
€ 165,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 165,97*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.