Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-22x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-22x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-22x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376202
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376202
EAN/GTIN:
     4020772376208
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
22
L:
500
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
50
B2:
60
B3:
35
E1:
68
E2:
400
L3:
45
Gewicht:
7440 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-22x500, 6315gng, 22x500, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 185,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 185,35*
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 200,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,01*
€ 204,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 205,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.