Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-26x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-26x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x400 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376269
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376269
EAN/GTIN:
     4020772376260
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
400
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
50
B2:
70
B3:
43
E1:
83
E2:
270
L3:
56
Gewicht:
7243 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-26x400, 6315gng, 26x400, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 175,85*
Lager 198
5
Frei Haus
ab € 145,93*
€ 175,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 179,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 179,83*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.