Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-26x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-26x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376285
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376285
EAN/GTIN:
     4020772376284
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
500
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
50
B2:
70
B3:
43
E1:
83
E2:
370
L3:
56
Gewicht:
8937 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-26x500, 6315gng, 26x500, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,27*
€ 206,54*
Lager 198
6
Frei Haus
ab € 182,69*
€ 217,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,46*
€ 221,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 222,28*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.