Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-33x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-33x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-33x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-33x500 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376343
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376343
EAN/GTIN:
     4020772376345
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
33
L:
500
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M30
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/4
A:
50
B2:
80
B3:
50
E1:
88
E2:
383
L3:
56
Gewicht:
9607 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-33x500, 6315gng, 33x500, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 215,80*
Lager 198
4
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 217,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 221,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,96*
€ 222,69*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.