Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6982-08 Kolbendruckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6982-08 Kolbendruckschalter
6982-08 Kolbendruckschalter
Artikel-Nr.:
     198-402610
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     402610
EAN/GTIN:
     4020772402617
Suchbegriffe:
6982-08
6982
08
kolbendruckschalter
Ausführung:
Mikroschalter. Bauart: federbelasteter Kolben.
Anwendung:
Für die elektro-hydraulische Drucküberwachung eines Spannkreises. Der Kolbendruckschalter ist auf eine Anschlussplatte montierbar und für den Leitungsanschluss anwendbar.
Hinweis:
Die Einbaulage ist beliebig.
Kolbendruckschalter
elektro-hydraulisch.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6982-08
Betriebsdruck:
100-400 bar
Temp.:
-20 - +80 °C
Schutzart:
IP 65
Schalthäufigkeit:
30 1/min
Kontaktbelastung:
12V - 230V = 4A
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
Gewicht:
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.