Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-41996 Herst.-Nr.: 41996 EAN/GTIN: 4020772041991 |
| |
|
| | |
| ( ) DIN erweitert
Schraubendreher für Innenvierkantschrauben Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst. Weitere Informationen: | | SW: | 5 | D1: | 12,0 | D2: | 6,0 | D3: | 8 | L1: | 60 | L2: | 160 | L3: | 20 | L4: | 11 | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, 4kt-Einsteckschlüssel, Vierkant-Einsteckschlüssel, Vierkanteinsteckschlüssel, vierkant einsteckschlüssel, 905, 5, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,23* | € 18,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,92* | € 18,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 18,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,06* | € 18,49* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|