Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

906-WM7 Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
906-WM7 Werkstattständer
906-WM7 Werkstattständer
Artikel-Nr.:
     198-42283
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
906
wm
7
m
Werkstattständer
mit Längsgriffschraubendreher Nr. 906 und Quergriffschraubendreher Nr. 906Q (mm), 7-teilig.
Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW x Klingenlänge L1:
906-2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
Gewicht:
1030 g
Weitere Suchbegriffe: werkstattständer, mm), metall, 906-wm7, wm7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
9
1
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 49,85*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,99*
€ 54,49*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 55,68*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.