Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     198-554492
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554492
EAN/GTIN:
     4020772002923
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolbenstange einsatzgehärtet und verchromt. Kolbenstange mit Innengewinde. Abstreifer an der Kolbenstange. Lieferumfang ohne Spannarm. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Der Schwenkspanner wird in Spanneinrichtungen eingesetzt, wo besonders die Werkstücke frei zugänglich und von oben eingelegt werden müssen. Mit Sonderspanneisen (auf Anfrage) können auch formschwierige Werkstücke gespannt werden.
Merkmal:
Die Schwenkbewegung wird über drei Kugelführungen ausgeführt, dadurch höhere Positioniergenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und höhere Lebensdauer.
Hinweis:
Der Kolbenhub ist mit Kugeln geführt, deshalb Volumenstrom Q max. beachten. Spannarmlänge und Spannarmgewicht müssen unbedingt beachtet werden. Bei der Montage von Zubehör am Kolben darf keine Krafteinwirkung auf den Kolben entstehen. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten.
Sp = spannen, Lo = lösen
* Angaben mit Spannarm, Standard
Schwenkspanner, Einschraub-Bauform,
Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 40 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6952EP-02-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
2 kN
Vol. Sp:
0,92 cm³
Vol. Lo:
2,46 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
0,63 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
1,7 cm²
Md max.:
100 Nm
Spannhub M:
6 mm
Gesamthub N:
14,5 mm
Q max. *:
0,165 l/min
Gewicht:
370 g
A:
M28x1,5
ØA1:
25 f7
ØA2:
24
B:
108,5
C:
101,5
D:
58
E:
17
F:
15,5
ØH:
12
ØH1:
11,13
J:
M6
P:
SW32
ØT:
36
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409664
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321166
Weitere Suchbegriffe: 6952ep-02-22, 6952ep, 02, 22, einschraub-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.