Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6873-15 Schubstangenspanner mit variabler Spannweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6873-15 Schubstangenspanner mit variabler Spannweite
6873-15 Schubstangenspanner mit variabler Spannweite
6873-15 Schubstangenspanner mit variabler Spannweite
Artikel-Nr.:
     198-554885
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554885
EAN/GTIN:
     4020772003692
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
Schubstangenspanner mit variabler Spannweite
mit Winkelfuß.
Schnellspanner mit stufenloser Ausgleichsfunktion für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannweiten.
Verzinkt und passiviert. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
15
F1:
2 kN
automatischer <br>Hubausgleich S:
8 mm
maximaler <br>Hubausgleich:
25 mm
Andrückschraube:
M6 x 37
Gewicht:
272 g
A:
8,5
B:
42 - 59
C:
20 - 26
D:
5,6
D1:
5,6
H:
66
H1:
91
H2:
173
HW min.:
14
HW max.:
29
I:
M6
K:
7,1
L1:
167
M:
25,4
N:
45
P:
38
Weitere Suchbegriffe: 6873-15, 6873, 15, mit, variabler, spannweite
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 21,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,74*
3 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 16,44*
€ 23,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 25,49*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.