Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820A-1 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820A-1 Pneumatikspanner
6820A-1 Pneumatikspanner
6820A-1 Pneumatikspanner
6820A-1 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-555061
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555061
EAN/GTIN:
     4020772003982
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
F3:
0,20 kN
F4:
0,3 kN
F5:
0,10 kN
Vn:
0,08 dm³
Andrückschraube:
M5 x 30
Gewicht:
320 g
A:
5
B:
39,0
C:
16
D:
4,5
E:
18
F:
6
H:
21,0
H1:
51,0
H2:
34,0
HW min.:
-2,0
HW max.:
4,5
I:
10
K:
6,0
L:
-
L1:
126,0
M:
24
N:
50,0
R:
M5
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
16
Öffnungswinkel α:
92,0°
Weitere Suchbegriffe: 6820a-1, 6820a, 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 200,12*
Lager 198
21
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 201,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,35*
€ 210,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 211,54*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.