Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828HR-16 Pneumatikspanner mit Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828HR-16 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HR-16 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HR-16 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HR-16 Pneumatikspanner mit Handhebel
Artikel-Nr.:
     198-555083
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555083
EAN/GTIN:
     4020772004200
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
Pneumatikspanner mit Handhebel
doppelt wirkend und mit zusätzlichem Handhebel für manuelles Öffnen und/oder Schließen.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
16
Spannmoment bei 5 bar:
8 Nm
Handhebel<br>links<br>:
-
Handhebel <br>rechts<br>:
Ja
Haltemoment max.:
25 Nm
Gewicht:
320 g
A:
10
B:
50
C:
2,5
C1:
32
C2:
18
C3:
6
D1:
5,5
D2 H7:
4
E:
28
E1:
36,0
E2:
44
H:
7,5
H1:
7,5
H2:
123
H3:
12,0
H4:
57
H5:
96
H6 +0,1:
20
I:
15
J:
44
L:
26
N ±0,1:
10
N1 ±0,1:
10
R:
M5
T:
7
T1:
5
Kolben-Ø<br>:
16
Weitere Suchbegriffe: 6828hr-16, 6828hr, 16, mit, handhebel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
8
Frei Haus
ab € 449,69*
€ 573,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,75*
€ 593,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,25*
€ 596,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,60*
€ 656,35*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,05*
€ 681,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,71*
€ 676,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,26*
€ 635,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,91*
€ 555,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.