Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-30-M16x18 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-30-M16x18 Kraftspanner
7600-30-M16x18 Kraftspanner
7600-30-M16x18 Kraftspanner
7600-30-M16x18 Kraftspanner
7600-30-M16x18 Kraftspanner
7600-30-M16x18 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     198-556187
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556187
EAN/GTIN:
     4020772004651
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenem Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Hinweis:
- Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
- Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe, ist wärmebeständig und auswaschfest.
- Verwenden Sie nur den dazugehörigen AMF Befestigungssatz 7600BFS.
- Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN 508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen!
- Größen 30 M16 / 44 M18 und 60 M24 sind nicht für den Einsatz mit Nr. 7600Z geeignet.
Vorteil:
- niedrige Bauhöhe
- hohe Spannkräfte von 22 - 60 kN
- in Höhe und Länge stufenlos verstellbar
- aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich
- einfache Montage der Elemente
- Einsatz in T-Nuten 12 - 28 mm bzw. Rasterplatten M10, M12, M16, M18, M20, M24
- 2 Druckstückvarianten
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
30
max. Belastung statisch:
30 kN
M:
M16
Nut:
18
H:
6 - 68
E:
24 - 113
L:
135
Gewicht:
2045 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
23 kN
B:
54
B1:
17
B2:
18
E1:
16
E2:
28
H1:
85
H2:
36
M1:
M16
SW1:
8
Md 1:
100 Nm
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-30-m16x18, 7600, 30, m16x18
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 143,83*
€ 172,55*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 172,56*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 178,77*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 186,00*
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.