Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

771Md-95-165-12 Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase und Aufnahme für Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
771Md-95-165-12 Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase und Aufnahme für Drehmomentschlüssel
771Md-95-165-12 Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase und Aufnahme für Drehmomentschlüssel
771Md-95-165-12 Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase und Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     198-557065
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557065
EAN/GTIN:
     4020772004880
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
amf hakenschlüssel mit nase 95-165 ...
hakenschlüssel amf
hakenschlüssel nase
Hinweis:
Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß "S" ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln.
Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase und Aufnahme für Drehmomentschlüssel
für Nutmuttern DIN1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Antrieb: Innenvierkant
Weitere Informationen:
Größe:
95 - 165
Antrieb SW:
1/2 Zoll
L:
272
S:
200
T:
10
T1:
16,0
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: 771md-95-165-12, 771md, 95, 165, 12, verstellbarer, hakenschlüssel, mit, nase, und, aufnahme, für, drehmomentschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
17
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 66,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,86*
€ 67,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 73,55*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,41*
€ 82,02*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.