Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6367-M20 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6367-M20 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M20 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M20 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
Artikel-Nr.:
     198-557112
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557112
EAN/GTIN:
     4020772006181
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
fräseranzugsschraube m20
Die Größenangabe entspricht dem Ø der Aufsteckfräserdorne.
Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Größe:
40
M:
M20
B1:
20
D1:
52
K:
10
L:
30
Gewicht:
190 g
Weitere Suchbegriffe: anzugsschraube, din, 6367-m20, 6367, m20, fräseranzugschrauben, für, aufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,55*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,00*
€ 23,07*
21 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 24,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 27,74*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.