Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6840Y-5-M27 Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6840Y-5-M27 Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
6840Y-5-M27 Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
6840Y-5-M27 Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
6840Y-5-M27 Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-557166
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557166
EAN/GTIN:
     4020772006556
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5-M27
F1:
4,5 kN
F2:
4,5 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
720 g
A:
16,0
B min.:
26,5
B max.:
66,5
E:
50
H1:
99,0
Hub:
40
HW min.:
30
HW max.:
50
L1:
171,5
L2:
25
L3:
158
M2:
M27x2,0
N:
41
Weitere Suchbegriffe: 6840y-5-m27, 6840y, 5, m27, mit, gelbem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,87*
€ 74,22*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 74,80*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,94*
€ 78,30*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 78,65*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.