Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848HE-3 Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6848HE-3 Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff
6848HE-3 Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff
6848HE-3 Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-557719
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557719
EAN/GTIN:
     4020772015039
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Auch in Ausführung "EDELSTAHL rostfrei" (Nr. 6848HNIE) lieferbar!
Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
3,2 kN
Gewicht:
330 g
B min.:
53,5
B max.:
101
C:
19
C1:
14
D:
6,5
ØD1:
6
E min.:
48,5
E max.:
96
H:
19
H1:
70,0
H2:
136,0
K:
8,0
L min.:
169
L max.:
216
L1:
93
M:
24,5-32,0
N:
48,0
P:
35,0
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 6848he-3, 6848he, 3, verschlussspanner, horizontal, mit, blauem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 46,94*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,53*
€ 49,16*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 50,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,34*
€ 54,05*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.