Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NIE-0 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800NIE-0 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6800NIE-0 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6800NIE-0 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-557753
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557753
EAN/GTIN:
     4020772016418
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
Andrückschraube:
M4x25
Gewicht:
60 g
A:
4
B:
31
C:
8,5-13,5
D:
4,5
E:
14,0
F:
5,5
H:
18,0
H1:
81
HW min.:
-1,5
HW max.:
3,5
I:
8
K:
5,5
L:
-
L1:
49
L2:
50
M:
23
M1:
-
N:
32
P:
22
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, mit, blauem, handgriff, 6800nie-0, 6800nie, 0, senkrechtspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 39,98*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,64*
€ 41,84*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 44,17*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,83*
€ 45,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.