Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NIE-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800NIE-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6800NIE-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6800NIE-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-557754
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557754
EAN/GTIN:
     4020772016432
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
39
C:
16,0
D:
4,5
E:
18,0
F:
6,0
H:
19,0
H1:
98
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10
K:
5,5
L:
-
L1:
61
L2:
58
M:
22-26
M1:
-
N:
34
P:
27
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800nie-1, 6800nie, 1, senkrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 46,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,70*
€ 48,40*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 49,99*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,15*
€ 53,22*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.