Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6401M Magnetfuß für Schraubböcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6401M Magnetfuß für Schraubböcke
6401M Magnetfuß für Schraubböcke
6401M Magnetfuß für Schraubböcke
Artikel-Nr.:
     198-558436
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558436
EAN/GTIN:
     4020772019464
Suchbegriffe:
6401m
magnetfuß
für
schraubböcke
Magnetfuß für Schraubböcke
Gehäuse: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
H:
10
D1:
50
M:
M38 x 2
Gewicht:
125 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
28
1
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 47,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,17*
€ 48,27*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 50,00*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.