Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6877-1 Adapter für Lochtische Ø 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6877-1 Adapter für Lochtische Ø 19 mm
6877-1 Adapter für Lochtische Ø 19 mm
6877-1 Adapter für Lochtische Ø 19 mm
Artikel-Nr.:
     198-558988
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558988
EAN/GTIN:
     4020772019815
Suchbegriffe:
6877-1
6877
1
adapter
Adapter für Lochtische Ø 19 mm
Aluminium.
Adapter zur Befestigung der variablen Schnellspanner auf Lochtischen.
Befestigung des Adapters an den Schnellspannern durch Schraube und Bohrung am Fuß des Schnellspanners.
Weitere Informationen:
Größe:
1
ØD:
19
L:
76,0
G:
M8
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: für, lochtische
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
200
1
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 16,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,43*
€ 17,54*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,56*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.