Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-6x6 Magnetspannplatte für das Fräsen
Artikel-Nr.:
     198-559641
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559641
EAN/GTIN:
     4020772020460
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Ausführung:
Magnetspannplatte mit Quadratpoltechnik in Monoblock-Bauweise mit metallischer Oberfläche und sehr hohen Haltekräften. Zum Positionieren, Spannen und Bearbeitung von magnetisierbaren Werkstoffen. In Verbindung mit Polverlängerungen auch besonders für die 5-Seiten-Bearbeitung von Werkstücken geeignet.
Merkmal:
Magnetspannplatte mit metallischer Oberfläche. Durch diese spezielle und hochwertige Bauweise werden die höchsten Haltekräfte in der Magnetspanntechnik mit Quadratpoltechnik erreicht.
Bei vollständiger Belegung aller Pole wirkt die maximale angegebene Haltekraft.
Ein besonderer Vorteil ist die niedrige Bauweise von 43 mm. Hierdurch ist das Eigengewicht sehr gering und die Maschinentischbelastung ist deutlich reduziert.
Bei einer möglichen Beschädigung der Oberfläche kann diese bis zu 4 mm nachbearbeitet werden um die urspüngliche Oberflächengüte wieder herzustellen.
Im Auslieferungszustand haben die Magnetspannplatten eine Höhentoleranz von +/- 0,02 mm, eine noch kleinere Höhentoleranz kann auf Anfrage jederzeit angeboten werden.
Der Steckkontakt zur Steuereinheit ist ein wasserresistenter Push-pull Stecker inkl. Schutzabdeckung. Die optimalen Haltekräfte werden ab einer Werkstück- bzw. Materialdicke größer 12 mm erreicht.
An den Stirnseiten ist beidseitig eine Spannnut für die Befestigung auf dem Maschinentisch vorhanden. Ebenso können in die Magnetspannplatten Befestigungsbohrungen eingebracht werden. Hierzu ist ein Bohrplan bei AMF anzufordern.
Das M8 Innengewinde für die Befestigung der Polverlängerung ist zentrisch in jedem Pol direkt – ohne Gewindebuchse – eingebracht.
Vorteil:
- Magnetspannplatte mit metallischer Oberfläche
- Umweltfreundliche Spanntechnologie: Energie wird nur zum Spannen und Entspannen benötigt
- Höchste Sicherheit: Haltekraft bleibt auch bei Stromausfall erhalten
- Maximale Haltekraft: durch den Einsatz der neuesten Magnetwerkstoffe
- Sehr geringe Aufbauhöhe
Magnetspannplatte für das Fräsen
Premium Line
"Premium-Line" Kraft / Pol = 4 kN
Weitere Informationen:
A:
640 mm
B:
575 mm
A1:
570 mm
B1:
504 mm
H ±0,02:
43 mm
Polgröße:
50 mm
Anzahl Pole:
64 C62
Haltekraft max.:
256 kN
Gewicht:
88 Kg
Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.625,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.819,39*
€ 9.305,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.781,65*
€ 9.260,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.656,74*
€ 9.111,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.626,41*
€ 9.075,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.625,45*
€ 9.074,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.