Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6208M-10 Spannmodul, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
6208M-10 Spannmodul, mechanisch
Artikel-Nr.:
     198-559678
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559678
EAN/GTIN:
     4020772020651
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Anwendung:
Mechanisches Nullpunktspannsystem zum rüstzeitoptimierten Spannen bei der spanenden und spanlosen Bearbeitung. Besonders geeignet für den modularen Aufbau von Spannlösungen mittels Nullpunktspannsystem.
Hinweis:
Das mechanische Aufbau-Spannmodul hat hohe Halte-, Einzugs- und Verschlusskräfte.
Über den umlaufenden Spannrand kann das Spannmodul auf dem Maschinentisch positioniert und mit mechanischen Spannelementen befestigt werden.
An der Unterseite ist die Positionierbohrung für Absteckhülsen sowie eine Durchgangsbohrung für die Befestigung mittels Senkkopfschraube auf Rasterplatten vorhanden (max. zulässige Schraubenkraft beachten). Auch ist die Aufnahmebohrung für den Spannbolzen K20 in das Modul eingebracht.

Spannbolzen: Bei diesem mechanischen Spannmodul werden die Spannbolzen in der Ausführung K10 bzw. K20 verwendet. Je nach Einsatzfall kann die Ausführung Nullpunkt-, Schwert- oder Untermaß-Spannbolzen verwendet werden.

Die Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Dieses Spannmodul kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu max. 200°C eingesetzt werden.
* Bitte beachten Sie die Montageanleitung.
Spannmodul, mechanisch
Öffnen und Schließen mechanisch.
Vergütungsstahl plasmanitriert und brüniert.
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
6 kN
Haltekraft*:
25 kN
Anzieh-<br>drehmoment:
30 Nm
Gewicht:
1064 g
ØB1:
9,0
ØD:
78
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
15
ØD2 <br>F7 <br>:
15
ØDN:
22
E1:
4,5
H <br>±0,01 <br>:
32
H1:
22,0
H2:
-
H3:
-
L:
93
R:
50
S1:
-
SW:
10
Weitere Suchbegriffe: 6208m-10, 6208m, 10, mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,38*
€ 735,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,12*
€ 723,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.