Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820P-2 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820P-2 Pneumatikspanner
6820P-2 Pneumatikspanner
6820P-2 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-559793
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559793
EAN/GTIN:
     4020772020972
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
F3:
0,35 kN
F4:
0,50 kN
F5:
170 N
Vn:
0,17 dm³
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
600 g
A:
6
B:
52
C:
20,0
D:
5,4
E:
25
F:
11,0
G:
M8
H:
27
H1:
63
H2:
42,5
HW min.:
1
HW max.:
8
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
163
M:
27
N:
44
N1:
54
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
20
Außen-Ø für Druckluftschlauch:
6
Weitere Suchbegriffe: 6820p-2, 6820p, 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
18
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 187,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,06*
€ 195,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 196,79*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.