Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149ANI-M16 Torband, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149ANI-M16 Torband, V2A
149ANI-M16 Torband, V2A
149ANI-M16 Torband, V2A
149ANI-M16 Torband, V2A
Artikel-Nr.:
     198-559894
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559894
EAN/GTIN:
     4020772021115
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband m16
torband
Torband, V2A
nicht rostender Stahl. Zum Anschweißen an Einschweißmutter und U-Bügel.
Weitere Informationen:
Größe:
M16
A:
25
B:
30
C:
20
ØD:
12,6
ØD1:
21,0
L:
75,8
M:
M16
R:
44 - 60
Gewicht:
258 g
Weitere Suchbegriffe: 149ani-m16, 149ani, m16, v2a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
7
1
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 38,65*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,16*
€ 42,36*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 44,32*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.