Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-560063
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560063
EAN/GTIN:
     4020772021542
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
16
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,06 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M4
Gewicht:
150 g
D3:
M30x1,5
ØD4:
28
E:
26,0
F:
41
H:
75
H1:
105
H2:
70
H3:
48
H4:
2
I:
12,0
O:
M5
R:
M5
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
16
Y Spannhub*:
8,5
Hub:
17,5
Weitere Suchbegriffe: 6829er-16, 6829er, 16, pneumatisch, einschraubversion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
24
Frei Haus
ab € 261,95*
€ 326,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,21*
€ 339,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,03*
€ 340,99*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.