Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-560064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560064
EAN/GTIN:
     4020772021559
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
20
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,08 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M6
Gewicht:
270 g
D3:
M35x1,5
ØD4:
33
E:
30,5
F:
48
H:
91
H1:
134
H2:
85
H3:
64
H4:
2
I:
16,0
O:
M8
R:
M5
ØW:
12
Kolben-Ø<br>:
20
Y Spannhub*:
15,0
Hub:
27,0
Weitere Suchbegriffe: 6829er-20, 6829er, 20, pneumatisch, einschraubversion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
13
Frei Haus
ab € 302,06*
€ 374,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,95*
€ 389,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,21*
€ 391,52*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.