Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-561275
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     561275
EAN/GTIN:
     4020772022341
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Hinweis:
Passende Sensorabfrage für Größe 3 siehe Nr. 6897S.
Auch in "EDELSTAHL rostfrei" (Nr. 6830NI) und in mattschwarzer Ausführung (Nr. 6830B) lieferbar!
Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
4,00 kN
F2:
7,0 kN
Andrückschraube:
M10x116
Gewicht:
1925 g
A:
10
B:
110
C:
57,7
D:
9,8
D1:
8,7
E:
59,3
F:
20,6
H:
71,5
H1:
114,5
H2:
181
HW min.:
-6,0
HW max.:
44,0
I:
30,0
K:
11,5
L:
43,6
L1:
354
M:
32,1-43,8
M1:
31,6
M2:
36,0-44,2
N:
66,5
P:
95,0
α:
83°
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 65,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,84*
€ 65,81*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 51,66*
€ 66,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 67,11*
Lager 198
37
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 88,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.