Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform
6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform
6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform
6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform
6918-40-100 Folgeventil, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     198-562228
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562228
EAN/GTIN:
     4020772023461
Ausführung:
Gehäuse aus Stahl, gehärtet und brüniert.
Anwendung:
Das Folgeventil wird dort eingesetzt, wo nach Erreichen eines eingestellten Drucks ein weiterer Verbraucher zugeschaltet werden soll. Das Folgeventil gewährleistet einen kontrollierten Spannablauf. Beim Erreichen eines definierten Drucks wird ein weiterer hydraulischer Kreis geöffnet.
Hinweis:
Das Folgeventil kann bei Schwenkspanner Kopfflansch- und Fußflansch Bauform 6951KP, 6951FP, 6941KP und Hebelspanner 6942KK direkt in den Gewindeanschluss eingeschraubt werden. Dabei muss die Ölzufuhr über den O-Ring Anschluss erfolgen. Das Folgeventil kann ebenso direkt in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
Folgeventil, Einschraub-Bauform
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6918-40-100
Einstelldruck werksseitig:
100 bar
Einstellbereich an A:
35 - 150 bar
L max.:
34,5
B:
18,72
C:
27,4
ØE:
21,0
F:
5,0
G:
G1/4
SW:
19
SW1:
17
SW2:
4
Md max.:
27 Nm
Md 1 max.:
7 Nm
Q max.:
3,8 l/min
Gewicht:
72 g
ØA:
11,9
B +0,08:
18,72
ØD:
21,5
H min.:
10
J max.:
16,39
K max.:
10
ØM:
13,3
N:
12,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.