| |
|
| Artikel-Nr.: 198-562750 Herst.-Nr.: 562750 EAN/GTIN: 4020772085117 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Best.-Nr. 562748: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 562750: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 562751: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 304535: Schutz-Spannbolzen Anwendung: Für Aufspannungen in einer Passbohrung mit reduziertem Durchmesser z. B. vor einer Wärmebehandlung eines Werkstückes. Nach anschließendem Ausspindeln der Bohrung ist der jeweilige Standard Spannbolzen verwendbar. Hinweis: Der Schwert-Spannbolzen hat eine zusätzliche Ausrichtungsbohrung, die optional für die einfache Montage verwendet werden kann. Auf Anfrage: Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.
Spannbolzen K10 für Fangschraube M8 mit reduziertem Passbund Gehärtet, für Spannmodule Größe K10. Weitere Informationen: | | Größe: | K10 | ØDN: | 22,0 | ØD1: | 14,5 | ØD2: | 8 | H: | 19 | H1: | 16 | M: | - | T: | 3 | Gewicht: | 27 g |
|
| | |
| | | |
| |