Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNR-20-005 Spannbolzen K20 für Fangschraube M16 mit reduziertem Passbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNR-20-005 Spannbolzen K20 für Fangschraube M16 mit reduziertem Passbund
6370ZNR-20-005 Spannbolzen K20 für Fangschraube M16 mit reduziertem Passbund
6370ZNR-20-005 Spannbolzen K20 für Fangschraube M16 mit reduziertem Passbund
Artikel-Nr.:
     198-562769
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562769
EAN/GTIN:
     4020772085223
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Ausführung:
Best.-Nr. 562768: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 562769: Schwert-Spannbolzen,
Best.-Nr. 562771: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 303172: Schutz-Spannbolzen
Anwendung:
Für Aufspannungen in einer Passbohrung mit reduziertem Durchmesser z. B. vor einer Wärmebehandlung eines Werkstückes. Nach anschließendem Ausspindeln der Bohrung ist der jeweilige Standard Spannbolzen verwendbar.
Auf Anfrage:
Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.
Spannbolzen K20 für Fangschraube M16 mit reduziertem Passbund
Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
ØDN:
32,0
ØD1:
24
ØD2:
16
H:
28
H1:
23
M:
-
T:
5
Gewicht:
83 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.