Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARL Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-563900
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     563900
EAN/GTIN:
     4020772250331
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Anwendung:
Nullpunktspannsystem zum rüstzeitoptimierten Spannen bei der spanenden und spanlosen Bearbeitung. Bei geringem Platzbedarf und niedriger Bauhöhe.
Hinweis:
Das Einbau-Spannmodul hat hohe Halte-, Einzugs- und Verschlusskräfte. Dieses wird pneumatisch geöffnet (1) und durch Federkraft mechanisch verriegelt. Zum Erreichen der angegebenen Einzugs- und Verschlusskräfte muss dieses kurzzeitig pneumatisch nachgespannt (Turbo) (2) werden. Anschließende Abkopplung der Druckleitungen ist jederzeit möglich (Modul ist drucklos gespannt). Als Auflagefläche dient die Einbau-Gehäuseoberfläche. Es wird der Einsatz des pneumatischen Druckbooster 6370ZVL empfohlen.
Das Spannmodul ohne Ausblasung hat zwei Anschlüsse: 1x pneum. Öffnen (1), 1x pneum. Nachspannen (Turbo) (2). Das Spannmodul mit Ausblasung hat drei Anschlüsse: 1x pneum. Öffnen (1), 1x pneum. Nachspannen (Turbo) (2), 1x pneum. Ausblasung und Auflagekontrolle (3). (Die pneumatische Ausblasung und Auflagekontrolle kann optional angeschlossen werden.)
Passendes Montagewerkzeug unter der AMF-Bestell-Nr. 41046.
* Bitte beachten Sie die Montageanleitung.
Auf Anfrage:
- Einbauzeichnungen
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K 5
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
1,5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
150 g
ØD:
M45 x 1
ØDN:
15
ØD1:
39
H:
19,8
HA:
5,8
ØLK:
36
T:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,77*
€ 575,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,92*
€ 561,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.