Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-564130 Herst.-Nr.: 564130 EAN/GTIN: 4020772160265 |
|
|
| | |
| Hinweis: Um die Adapterplatte rund mit den Klemmbolzen 6878K auf dem Lochtisch zu fixieren ist das Montageset Scheiben Bestell-Nr. 564139 notwendig.
Die Befestigung des Schnellspanners auf der Adapterplatte erfolgt durch Senkschrauben von unten. Dazu wird der Befestigungssatz 6878B entsprechend der Schnellspannergrößen benötigt.
Adapterplatte rund Zur Befestigung von Senkrechtspannern und Waagrechtspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung. Für flexible Positionswechsel innerhalb des Lochrasters. Adapterplatte aus Stahl verzinkt und passiviert. Klemmbolzen mit Scheibe zur Fixierung der runden Adapterplatte auf dem Lochtisch. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | ØD1: | 145 | ØD2: | 100 | P: | 140 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,70* | € 48,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,95* | € 48,82* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,61* | € 49,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 51,48* | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,94* | € 54,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|