Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951N-33-180 Spannarm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951N-33-180 Spannarm, lang
6951N-33-180 Spannarm, lang
6951N-33-180 Spannarm, lang
Artikel-Nr.:
     198-60855
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60855
EAN/GTIN:
     4020772060855
Suchbegriffe:
6951n-33-180
6951n
33
180
Ausführung:
Stahl, vergütet und brüniert.
Anwendung:
Für Schwenkspanner
Bestell-Nr. 69161 für Größen 6951xx-22-xx, 6941KP-11-xx
Bestell-Nr. 60855 für Größen 6951xx-33-xx
Hinweis:
Spanndruck, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Spannarm kann bei Bedarf gekürzt werden. Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
Spannarm, lang
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951N-33-180
A:
180,3
B:
68,3
C:
30,2
D:
33,8
ØE:
38,11 +0,05
G:
44,5
J:
14,2
K:
25,6
L:
M16x1,5
M:
44,9
N:
25°
R:
35,0
Gewicht:
1996 g
Weitere Suchbegriffe: spannarm, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.