Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-11-20-10 Spannkolben komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-11-20-10 Spannkolben komplett
6945-11-20-10 Spannkolben komplett
6945-11-20-10 Spannkolben komplett
Artikel-Nr.:
     198-61473
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     61473
EAN/GTIN:
     4020772061470
Suchbegriffe:
spannkolben
komplett
6945-11-20-10
6945
Ausführung:
Vergütungsstahl, Kolben einsatzgehärtet und geschliffen. Deckel brüniert. Mit Befestigungsschrauben.
Anwendung:
Für den nachträglichen unkomplizierten Einbau in den vorhandenen Vorrichtungskörper.
Passend für unsere Spannleisten Nr. 6945-22-20-** und Spannkopf Nr. 6945-11-**.
Spannkolben komplett
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-11-20-10
Spannkraft <br>bei 400 bar:
20 kN
Hub:
6 mm
Vol.:
2,9 cm³
Gewicht:
220 g
ØA:
25,5
B ±0,1:
13,0
C:
40
ØD1:
25 +0,033
ØD2:
25 -0,020/-0,041
E:
26
F:
4
G:
14,0
K:
26
ØN:
6,6
P:
11,0
Schraube <br>(4 Stück) <br>:
M6 x 12- 8.8
Md max.:
10 Nm
M x Tiefe:
M6 x 10
V:
40
W:
13
Weitere Suchbegriffe: 11, 20, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.