Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 12-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 12-002 Blockzylinder
6926D- 12-002 Blockzylinder
6926D- 12-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-62133
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62133
EAN/GTIN:
     4020772062132
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-12-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
8,0 kN
Hub <br>H:
50 mm
Vol. <br>Druck:
15,5 cm³
Vol. <br>Zug:
8,0 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Gewicht:
1380 g
A:
60
B:
95
C:
35
ØE:
14
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M8x15
Q:
40
R:
G1/4
S:
10
U:
22
ØW:
6,5
Z:
17,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 12-002, 12, 002, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.