Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 20-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 20-002 Blockzylinder
6926D- 20-002 Blockzylinder
6926D- 20-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-62182
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62182
EAN/GTIN:
     4020772062187
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-20-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
2,9 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
14,5 kN
Hub <br>H:
50 mm
Vol. <br>Druck:
25,0 cm³
Vol. <br>Zug:
14,5 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Gewicht:
1800 g
A:
65
B:
94
C:
45
ØE:
16
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M10x15
Q:
50
R:
G1/4
S:
13
U:
30
ØW:
8,5
Z:
18,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 20-002, 20, 002, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.