Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 20-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 20-003 Blockzylinder
6926D- 20-003 Blockzylinder
6926D- 20-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-62190
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62190
EAN/GTIN:
     4020772062194
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Die Blockzylinder sind mit Nute für Passfeder ausgeführt. Bei Betriebsdrücken über 160 bar müssen die Zylinder über die Quernute oder am Zylinderboden abgestützt
werden. Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-20-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
2,9 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
14,5 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol. <br>Druck:
9,8 cm³
Vol. <br>Zug:
5,8 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Gewicht:
1340 g
A:
65
B:
64
C:
45
ØE:
16
F:
33
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M10x15
Q:
50
R:
G1/4
S:
13
ØW:
8,5
X:
2
Y:
10
Z:
18,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 20-003, 20, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.