Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 50-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 50-002 Blockzylinder
6926D- 50-002 Blockzylinder
6926D- 50-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-62406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62406
EAN/GTIN:
     4020772062408
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-50-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
12,5 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
62,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
7,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
38,0 kN
Hub <br>H:
50 mm
Vol. <br>Druck:
62,5 cm³
Vol. <br>Zug:
38,0 cm³
Kolben-Ø:
40 mm
Gewicht:
3590 g
A:
85
B:
104
C:
63
ØE:
25
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M16x25
Q:
63
R:
G1/4
S:
22
U:
40
ØW:
10,5
Z:
24,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 50-002, 50, 002, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.