Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 78-001 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 78-001 Blockzylinder
6926D- 78-001 Blockzylinder
6926D- 78-001 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-62554
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62554
EAN/GTIN:
     4020772062552
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-78-001
Druckkraft <br>bei 100 bar:
19,6 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
98,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
11,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
58,0 kN
Hub <br>H:
25 mm
Vol. <br>Druck:
49,0 cm³
Vol. <br>Zug:
29,0 cm³
Kolben-Ø:
50 mm
Gewicht:
4380 g
A:
100
B:
90
C:
75
ØE:
32
L:
10
M:
13
N x Tiefe:
M20x30
Q:
76
R:
G1/4
S:
27
U:
45
ØW:
13,0
Z:
27,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 78-001, 78, 001, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.