Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6916-04 Leitungsrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6916-04 Leitungsrückschlagventil
6916-04 Leitungsrückschlagventil
6916-04 Leitungsrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     198-62885
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62885
EAN/GTIN:
     4020772062880
Suchbegriffe:
6916-04
6916
04
leitungsrückschlagventil
Ausführung:
Gehäuse aus Stahl, Oberfläche verzinkt. Dichtkegel ist federbelastet mit O-Ring-Abdichtung. Dichtungen aus Perbunan.
Hinweis:
Die Durchflussrichtung ist auf dem Sechskantgehäuse mit Pfeil angegeben. Die Abdichtung des Rohranschlusses erfolgt mit Schneidring.
Leitungsrückschlagventil
max. Betriebsdruck 630 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6916-04
Q:
12 l/min
Differenz p <br>bei Durchfluss:
3 bar
Umgebungs- <br>temperatur:
-20 - +90 °C
Öffnungsdruck:
1 bar
Gewicht:
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.