Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6916-07 Wechselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6916-07 Wechselventil
6916-07 Wechselventil
6916-07 Wechselventil
Artikel-Nr.:
     198-62984
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62984
EAN/GTIN:
     4020772062989
Suchbegriffe:
6916-07
6916
07
wechselventil
Ausführung:
Gehäuse aus Stahl, Oberfläche verzinkt, Bauart Kugelsitzventil.
Anwendung:
Mit zwei sperrbaren Einlassöffnungen und einer Auslassöffnung verbindet das Wechselventil je nach anstehender Druckölzuführung den Anschluss A oder B mit C, wobei der andere Anschluss durch eine bewegliche Kugel verschlossen wird.
Hinweis:
Achtung: im drucklosen Zustand entleert sich die Hydraulik-Zuleitung. Die Abdichtung des Rohranschlusses erfolgt mit Schneidring.
Wechselventil
max. Betriebsdruck 630 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6916-07
Q:
18 l/min
Durch- <br>fluss- <br>richtung:
A-C / B-C
Differenz p <br>bei Durchfluss:
12 bar
Umgebungs- <br>temperatur:
-20 - +100 °C
Gewicht:
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.