Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 78-004 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 78-004 Blockzylinder
6926- 78-004 Blockzylinder
6926- 78-004 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-63628
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63628
EAN/GTIN:
     4020772063627
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit zwei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Bei einfach wirkenden Zylindern besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit angesaugt wird. Hier muss über eine Anschlussleitung die Belüftung in einen sauberen geschützten Bereich verlegt werden. Bei Betriebsdrücken über 160 bar müssen die Zylinder über die Quernute oder am Zylinderboden abgestützt werden! Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden.
Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-78-004
Druckkraft <br>bei 100 bar:
19,6 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
98,0 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
39,2 cm³
Kolben-Ø:
50 mm
Kolben- <br>fläche:
19,6 cm²
Feder- <br>kraft min.:
410 N
Gewicht:
6080 g
A:
100
B:
115
C:
75
ØE:
32
F:
44
L:
10
M:
13
N x Tiefe:
M20x30
Q:
76
R:
G1/4
S:
27
ØW:
13,0
X:
5
Y:
16
Z:
27
Weitere Suchbegriffe: 6926, 78-004, 78, 004, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.