Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70852-M 35 Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70852-M 35 Nutmutter
70852-M 35 Nutmutter
70852-M 35 Nutmutter
Artikel-Nr.:
     198-63818
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63818
EAN/GTIN:
     4020772063818
Suchbegriffe:
70852-m
35
nutmutter
Ausführung:
Stahl, verzinkt
Anwendung:
Nutmuttern dienen zur Klemmung von hydr. Zylindern in der gewünschten Position.
* nicht nach DIN
Nutmutter
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
70852-M35
ØA:
43
B:
8
ØD:
50
E:
7,0
F:
3,3
G:
M35x1,5
Anzahl <br> Nuten <br>:
4
Gewicht:
51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.