Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70852-M 60 Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70852-M 60 Nutmutter
70852-M 60 Nutmutter
70852-M 60 Nutmutter
Artikel-Nr.:
     198-63891
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63891
EAN/GTIN:
     4020772063894
Suchbegriffe:
70852-m
60
nutmutter
Ausführung:
Stahl, verzinkt
Anwendung:
Nutmuttern dienen zur Klemmung von hydr. Zylindern in der gewünschten Position.
* nicht nach DIN
Nutmutter
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
70852-M60
ØA:
71
B:
9
ØD:
80
E:
11,0
F:
4,3
G:
M60x1,5
Anzahl <br> Nuten <br>:
6
Gewicht:
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.