Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70852-M 70 Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70852-M 70 Nutmutter
70852-M 70 Nutmutter
70852-M 70 Nutmutter
Artikel-Nr.:
     198-63917
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63917
EAN/GTIN:
     4020772063917
Suchbegriffe:
70852-m
70
nutmutter
Ausführung:
Stahl, verzinkt
Anwendung:
Nutmuttern dienen zur Klemmung von hydr. Zylindern in der gewünschten Position.
* nicht nach DIN
Nutmutter
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
70852-M70
ØA:
81
B:
9
ØD:
90
E:
11,0
F:
4,3
G:
M70x1,5
Anzahl <br> Nuten <br>:
6
Gewicht:
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.