Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
Artikel-Nr.:
     198-65490
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65490
EAN/GTIN:
     4020772065492
Suchbegriffe:
6954-22
6954
22
schwenkpratze
Ausführung:
Spanneisen mit Schwenksperre, Spannschraube und T-Nutenhülse vergütet und brüniert. Grundkörper aus Vergütungsstahl, brüniert. Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Abstreifer an der Kolbenstange, Sinterbronzebelüftungseinsatz, Entlüftungsschraube, Teflonführungsringe am Kolben.
Anwendung:
Die Schwenkpratze ist für die am häufigsten vorkommenden Werkzeug-Spannhöhen vorgesehen.
Merkmal:
Großer Spannbereich, schnelle Höhenverstellung auf die erforderliche Werkzeug-Spannrandhöhe. Die Schwenkpratze wird direkt in die T-Nute der Presse eingesetzt. Mittels Kontermutter kann die Schwenkpratze genau positioniert werden. Die Werkzeugentnahme kann auch senkrecht nach oben erfolgen, da das Spanneisen von Hand wegschwenkbar ist. In der Spannstellung ist das Spanneisen mechanisch verriegelt.
Hinweis:
Beim Einsatz von einfach wirkenden Zylindern besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit angesaugt wird. Die Zylinder müssen vor direkter Einwirkung von Schneid- und Kühlflüssigkeiten geschützt werden. Der eingebaute Sintermetallfilter sollte durch entsprechende Anordnung oder durch Abdeckung geschützt werden. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sowie Sonder-Unterteile für größere Spannrandhöhen und andere T-Nuten lieferbar.
* max. Spannkraft bei 400 bar Betriebsdruck.
Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 250 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6954-22
A:
22
Spannhöhe:
40 - 80 mm
Spannhub:
0 - 5 mm
Spannkraft bei <br>250 bar unten:
30 kN
Spannkraft bei <br>250 bar mittig:
26 kN
Spannkraft bei <br>250 bar oben:
24 kN
Kolben-Ø:
32 mm
Vol.:
4,8 cm³
Feder- <br>kraft min.:
150 N
Gewicht:
3320 g
Weitere Suchbegriffe: hydraulisch, spannend, mechanisch, entspannend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,94*
€ 1.430,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,75*
€ 1.407,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,87*
€ 1.345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,82*
€ 1.308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.