Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-05-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     198-66555
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66555
EAN/GTIN:
     4020772066550
Suchbegriffe:
6951kz-05-20
6951kz
05
20
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolbenstange einsatzgehärtet und verchromt. Kolbenstange mit Innengewinde und Spannarmpositionierung. O-Ring für Flanschabdichtung. Abstreifer an der Kolbenstange. Ölzufuhr über Gewindeanschlus oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Universelles Druck-Zug-Spannelement für vielseitigen Einsatz.
Merkmal:
Jede Zylindergröße einfach wirkend und doppelt wirkend lieferbar. Im Innengewinde der Kolbenstange können verschiedene Druckstücke befestigt werden. Spanneisen können wie bei den Schwenkspannern befestigt werden.
Hinweis:
Der Kolbenhub ist geführt, deshalb Volumenstrom Q max. beachten. Bei der Montage von Zubehör am Kolben darf keine Krafteinwirkung auf den Kolben entstehen. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten.
Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951KZ-05-20
Kolbenkraft <br>Druck bei 350 bar:
13,5 kN
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
6,6 kN
Hub:
20,0 mm
Vol. <br>Druck:
7,8 cm³
Vol. <br>Zug:
3,82 cm³
Q max.:
0,40 l/min
Gewicht:
903 g
ØA:
36
C:
134,0
D:
64,5
F:
27
G:
13,0
ØH:
15,88
J:
M10
ØK:
7
L:
12
P:
57
ØQ:
50,0
R:
19,0
S:
33,5
T:
54
V:
19,0
X°:
120
ØY:
50
Z°:
55,0
AA°:
110
AC:
G1/8
ØAD:
4,8
BB:
M6
ØCC:
37
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,77*
€ 556,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.