Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972G-50 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972G-50 Spannbacken, geriffelt
6972G-50 Spannbacken, geriffelt
6972G-50 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     198-67322
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67322
EAN/GTIN:
     4020772067328
Suchbegriffe:
6972g
50
spannbacken
geriffelt
Ausführung:
Vergütungsstahl, gehärtet und angelassen, Spannfläche geriffelt.
Anwendung:
Für alle Werkstücke, die normale Oberflächen aufweisen.
Hinweis:
Diese Spannbacken-Ausführung gehört zur Grundausstattung der Niederzugspanner Nr. 6972D und 6972F bzw. zum Niederzuggegenhalter Nr. 6977.
Spannbacken, geriffelt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972G-50
A:
10
B:
3,0
C:
80,0
F:
80
M:
39,5
Q:
19,0
alpha:
30°
Gewicht:
825 g
Weitere Suchbegriffe: 6972g-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.